Embout pour pointe tournante, Type: 3

Réf.: 320631 3
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale L 97,5 mm
Diamètre de tête D 38 mm
Exécution pointe de centrage avec rotation
Angle de pointe α 60 degré
Cône tronqué sur la face avant non
Longueur de pointe L3 33 mm
Longueur utile L2 45 mm
Logement côté machine queue cylindrique
Diamètre de tige DS 24 mm
Avec filetage d’extraction oui
Avec méplats oui
Ouverture SW 32 mm
Avec pointe en carbure oui
Diamètre carbure H 14 mm
Avec amortissement des chocs non
Demi-pointe de centrage non
Utilisation tournage
Poids 0,33 kg
Type de produit pointe de centrage

Identification et classification

Référence article 320631 3
EAN / GTIN 4045197774682
Réf. fabricant 320631 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Grande flexibilité grâce aux différentes géométries sur le même porte-outils.
  • Complètement trempé et rectifié.
  • Remplacement rapide et économique en cas d'usure.

Adapté(s) pour:

Pointes tournantes 320659 réf. 5, 321335 réf. 5.