Porte-outils à levier gauche 63/11HP mm

Réf.: 320341 63/11HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 63 mm
Support PSC
Type d'utilisation Gauche
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 65 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 80 mm
Distance axe-pointe f 45 mm
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Pièce de rechange S05
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320341 63/11HP
EAN / GTIN 2050002004832
Réf. fabricant PS6.KDB.LHA.065HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes
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
    ⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier