Porte-forets à plaquettes VARIA VX3, VX3, ⌀ serrage D1: 12mm

Réf.: 319823 12
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
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation EWC00300295; ZYL01201015
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre H5
Diamètre de queue DS 12 mm
Diamètre de barre, dimension supérieure 0,008 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure 0 mm
Lubrifiant oui
Série VARIA
Référence fabricant Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-D 12 mm
Interface côté machine VX3
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 12 mm
Diamètre de serrage max. D1 12 mm
Longueur de col A 26 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42 mm
Forme forme courte
Couple de serrage 5,7 Nm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 62,5 mm
Type VX3
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319823 12
EAN / GTIN 2050001743671
Réf. fabricant S05070
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Exécution:

VX − Serrage à trois points sans force transversale via la bague à segment intégrale. Résistance de couple jusqu’à 200 Nm via le polygone.

Avantage(s):

  • Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.
  • Les outils de coupe préréglés se trouvent sur la machine.
  • Modèle compact − Coûts unitaires réduits.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.
Modèle extra court sur demande. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.