{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | 430E | |
| Type de barre | cône de pince de serrage | |
| Codage du point de séparation | SZD02500215 | |
| Format d’image | standard avec filetage métrique | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, sans arrosage | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 0250 | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur de queue | 36,5 mm | |
| Interface côté machine | Queue cylindrique; Queue cylindrique | |
| Filetage | M10 | |
| Avec arrosage | non | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | adaptateur pour porte-outils; adaptateur pour porte-outils | |
| Longueur totale | 36,5 mm | |
| Hauteur totale | 41,7 mm | |
| Largeur totale | 41,7 mm | |
| Norme | DIN 2084 | |
| Avec filetage | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier de cémentation | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319776 M10 | |
| EAN / GTIN | 4062406343620 | |
| Réf. fabricant | 319776 M10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |