Buse d’arrrosage SmartKD avec raccord à bille 15X70

Réf.: 319478 15X70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type SmartKD
⌀ de passage de tuyau 4 mm
Longueur gicleur 70 mm
⌀ bille 15 mm
Exécution Tête sphérique
Arrosage interne oui
Type de produit Buse d’arrosage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319478 15X70
EAN / GTIN 4260711110542

Description

Exécution:

Pour un arrosage et une lubrification ciblés sur l’arête de coupe ou l’évacuation des copeaux.
Bille en acier inoxydable combinée à un tube en matériau composite flexible. Fixation du tube à l’aide d’un écrou de serrage.
Buse d’arrosage CNC avec tube intelligent – Le SmartKD permet de gagner du temps lors de l’équipement et garantit un arrosage optimal de l’arête de coupe de l’outil. Le SmartKD est compatible avec de nombreux porte-outils VDI et BMT de différents fabricants allemands et internationaux. Convient pour des pressions de 6 à 10 bars.

Avantage(s):

  • Montage rapide et aisé.
  • Bille en acier inoxydable.
  • Tube intelligent flexible interchangeable.
  • Jet de lubrifiant puissant et précis.

Utilisation:

Insérer la buse d’arrosage dans l’orifice d’arrosage, puis aligner le tube sur l’arête de coupe.

Remarque(s):

Adaptateurs taraudés et rallonges, voir code art. 319476 ou 319477.