Douille de réduction 40/8 mm

Réf.: 319426 40/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
137 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Queue ⌀ d1 40 mm
⌀ serrage d2 8 mm
⌀ d4 44 mm
l1 58 mm
l2 5 mm
Exécution Goupille de serrage
Type de produit Douille de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319426 40/8
EAN / GTIN 4045197586766

Description

Exécution:

Pour porte-outils VDI de type E2 (319275319405).
Adapté pour arrosage interne, non fendu. Outil fixé et serré à l'aide de 2 vis.

Utilisation:

Pour réduire le ⌀ d'outils à queue cylindrique.
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
    Ø de queue d (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier