Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-outils pour barres d’alésage Forme E2 25 mm

Réf.: 319300 25

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H7) 25 mm
Taille VDI VDI 20
d8 50 mm
d6 50 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Code couleur queue VDI VDI 20
Type de produit Porte-outils pour barres d'alésage VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319300 25

Description

Utilisation:

Usinage intérieur pour barres d’alésage.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, page 2.
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
    Alésage d2 (H7) (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier