Adaptateur à changement rapide ER40, d=64,5, ⌀ serrage: 16mm

Réf.: 319289 16
Remise
117,50 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Interface côté machine Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. 16 mm
Diamètre de serrage max. 16 mm
Longueur de col 104 mm
Compensation pendulaire non
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
Type de produit mandrins à changement rapide
Longueur totale 104 mm
Hauteur totale 64,5 mm
Largeur totale 64,5 mm
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319289 16
EAN / GTIN 4045197943699
Réf. fabricant 319289 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

L'adaptateur à changement rapide se visse directement dans la douille de serrage cylindrique ou le porte-outils VDI à l'aide de l'écrou de serrage.
Systèmes à changement rapide pour barres d’alésage.

Utilisation:

Pour l'usinage intérieur avec barres d'alésage.

Adapté(s) pour:

Barres d'alésage avec 1, 2 ou 3 méplats de serrage.

Livraison:

Bouchons filetés pour canaux d'arrosage et écrou borgne.

Remarque(s):

Préréglage par ex. à l’aide du banc de préréglage GARANT 354760 VG1 ou 355010 VGBASIC avec réducteur 354773 (douille 313291 réf. 25 avec réducteur supplémentaire 319426; 319428 chacun dans la réf. 40/32).