• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Tête de barre d'alésage pour tourelles revolver, Type A H = 80, ⌀ serrage: 20mm

Réf.: 319172 20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage 20 mm
Longueur L 80 mm
Support Type A H = 80
Type de produit Accessoires pour porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 319172 20
EAN / GTIN 4251414900646
Réf. fabricant 090-20204020A
Fabricant/personne responsable SWT GmbH, Dillstrasse 7, 35708 HAIGER, Deutschland

Description

Exécution:

Premier adaptateur de base conçu pour une utilisation sur des tourelles revolver standard et à plateau. Indépendant du mécanisme d'alignement choisi.
Système modulaire.

Avantage(s):

  • Tous les outils avec liaison directe pour l'arrosage interne.
  • Réduction des coûts grâce à un stockage efficace.
  • Augmentation de la productivité grâce au meilleur positionnement.

Utilisation:

Utilisable à gauche et à droite en transformant le couvercle.

Remarque(s):

Convient pour les barres d’alésage anti-vibratoires 264902264908, 264910264922 ou les outils à queue cylindrique (p. ex: barres d’alésage en carbure monobloc à partir de ⌀ 10 mm).
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
Connectez-vous