{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, radiale | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de barre | carré | |
| Codage du point de séparation | ZYV05000115 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 25 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Longueur de col A | 100 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 100 mm | |
| Hauteur fonctionnelle H | 25 mm | |
| Profondeur fonctionnelle | 28 mm | |
| Position de l’outil | droite | |
| A déport d’axe | non | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | porte-outils VDI | |
| Longueur totale L | 100 mm | |
| Hauteur totale H1 | 60 mm | |
| Largeur totale B1 | 100 mm | |
| Norme | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Type | C | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Matériau | acier de cémentation | |
| Traitement de surface | avec rectification | |
| Poids | 5,02 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 319101 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197578785 | |
| Réf. fabricant | 319101 50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |