Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Porte-outils de filetage à changement rapide sans outil BFG

Réf.: 318700 BFG

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type BFG
Pour 318000 B
Longueur 200 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 318700 BFG
EAN / GTIN 4045197316332
Réf. fabricant R 22/FG/II

Description

Exécution:

Porte-outils avec mouvement de retour de la lame à fileter pour filetage extérieur.

Avantage(s):

L’outil à fileter peut être dégagé rapidement de la pièce à usiner par un excentrique lorsque la fin du filetage est atteinte. L’approche du support pour le prochain passage de l’outil à fileter peut déjà être effectuée pendant le retour. L’outil à fileter peut être pivoté conformément à l’angle de pas du filetage à réaliser.

Utilisation:

Avec lame à fileter Komet.