Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de mors rapportés, 4 pièces, doux 200 mm

Réf.: 314500 200

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 200 mm
Longueur L 87 mm
Hauteur H 43 mm
Largeur de rainure D 7,96 mm
Entraxe b 44,45 mm
Longueur âme A 12,67 mm
Pour code couleur Mandrins de tour à couronne et mors Röhm
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Numéros d’identification et classifications

Référence article 314500 200
Réf. fabricant 108584

Description

Exécution:

Surface d’appui finement fraisée, non brunie.

Utilisation:

Pour vissage sur semelles trempées.

Matière(s):

16 MnCr5

Adapté(s) pour:

Mandrins de tour à 4 mors 312000; 312500; 312700.

Remarque(s):

  • En principe, les mors peuvent être remplacés dans le mandrin pour autant que le guide situé dans le corps ne soit pas usé.
  • Les mors rapportés et les mors étagés achetés ultérieurement doivent être rectifiés dans le mandrin de façon à être concentriques et plans.

Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.