Jeu de 3 mors à griffes, pour mandrins, ⌀ 250 mm, Type: 1

Réf.: 313955 1
Fixer le prix 3 Unité (116,95 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 43 mm - 81 mm
Largeur de rainure n 16 mm
Filetage M M6
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Identification et classification

Référence article 313955 1
EAN / GTIN 2050001946034
Réf. fabricant 0138117
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Mors de préhension trempés. Pour serrage extérieur de pièces brutes avec denture 1,5×60°.
Brunis.

Remarque(s):

Conviennent pour BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.