• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux, Pour type de mandrin: 80

Réf.: 312971 80
Fixer le prix 3 Unité (24,33 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
106 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 80 mm
Longueur L 32 mm
Largeur B 11 mm
Hauteur H 28 mm
Pour code couleur Mandrin de tour à couronne et mors HOLEX
Type de produit Mors pour mandrins à couronne hélicoïdale

Identification et classification

Référence article 312971 80
EAN / GTIN 4062406154868
Réf. fabricant 312971 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Remarque(s):

Compatible avec les mandrins à 3 mors Bison.