Clé spéciale, DIN 6368, Pour ⌀ mandrin: 50mm

Réf.: 309840 50
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
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Anti-étincelant non
Type de poignée poignée en T
Type de produit clé à ergot
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface brunissage; trempage
Norme DIN 3122
Longueur totale L 315 mm
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour écrous à encoches
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309840 50
EAN / GTIN 4020772044787
Réf. fabricant 44784
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Adapté(s) pour:

Mandrins porte-fraises combinés et mandrins porte-fraises