• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Disque d’étanchéité pour écrous de serrage ER, ER 40, ⌀ serrage d: 13mm

Réf.: 309645 13

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage d (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Dichtscheibe für ER-Spannmutter
Emballage En vrac
Couleur noir
Diamètre de serrage d 13 mm
Pour type ER 40
Diamètre extérieur D 33,5 mm
Type de produit disques d’étanchéité
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309645 13
EAN / GTIN 7640128495611
Réf. fabricant 9.40.130

Description

Adapté(s) pour:

Ecrous de serrage ER 309615; 309621.
Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

  • Plage de serrage = dim. nominale − 0,5 mm.
  • ⌀ de serrage par pas de 1 mm.
  • Lors de la commande, indiquer le ⌀ de serrage souhaité!
  • Convient jusqu’à 80 bars.
  • Montage: inscription sur la face intérieure de l'écrou de serrage.