Ecrou de serrage ER High Speed, pour ER: 25

Réf.: 309595 25
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
244 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ER-Spannmutter High Speed, für ER 25
Diamètre extérieur D 42 mm
Longueur totale L 21 mm
Type de produit ecrous de serrage
Couple de serrage maximal 140 Nm
Norme DIN 6499D
Forme d´écrou rainure

Identification et classification

Référence article 309595 25
EAN / GTIN 4069515040655
Réf. fabricant 309595 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Filetage et cône rectifiés en une opération pour une précision de concentricité optimale.
Ecrous revêtus: coefficient de frottement réduit, force de serrage accrue et résistance élevée à l’usure et à la corrosion.
Avec goujures.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Accessoire(s):

Clés de serrage ER, 309680 − 309740.
Clé plate simple (pour réf. 16), 613300 réf. 25.

Remarque(s):

Mandrin et écrou de serrage équilibrés séparément!