Pince de serrage OZ pour mandrins, 2 ‑ 25 mm, ⌀ serrage nominal d: 23mm

Réf.: 309550 23
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
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône de pince de serrage; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SZD02500115; ZYL02300115
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 25 mm; 23 mm
Diamètre de queue DS 23 mm
Référence fabricant OZ-Spannzange für Futter Typ 462 E
Porte-outils OZ
Diamètre de serrage D1 23 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 22,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 23 mm
Diamètre extérieur D 35,05 mm
Longueur pince de serrage L 52 mm
Type conique
Angle de cône α 5,72 degrés
Rapport conique 1:10
Norme DIN ISO 10897
Matériau Acier à ressorts
Surface avec rectification; trempage
Profil de serrage forme ronde
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309550 23
EAN / GTIN 2050001704689
Réf. fabricant 12202012300
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Acier à ressort, entièrement trempé et rectifié. Le trou de passage (plage de serrage plus importante par rapport aux pinces DIN) augmente la force de serrage. Fentes multiples par rapport aux pinces DIN, et donc plus grande profondeur d’insertion dans le mandrin. Pour forets hélicoïdaux, pour serrage sur le listel. Plage de serrage = dim. nominale jusqu’à moins 0,5 mm. 5 ou 6 fentes de chaque côté.

Avantage(s):

  • Meilleure concentricité = centrage parallèle à l’axe dans le cône; aucun jeu.
  • Force de serrage plus importante = pourcentages de portée plus élevés.
  • Rigidité du système supérieure = pour travaux de fraisage à haute vitesse.
  • Plus longue durée de vie de l’outil