Pince de serrage ET avec compensation radiale pour taraudage et alésage, ET 25, ⌀ serrage nominal d: 10mm

Réf.: 309447 10
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
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ET-Spannzange mit Radialausgleich zum Gewindebohren und Reiben
Porte-outils ET 25
Diamètre de serrage D1 10 mm
Diamètre extérieur D 26 mm
Longueur pince de serrage L 35 mm
Norme norme usine
Surface trempé, rectifié
Profil de serrage forme ronde
Avec compensation axiale oui
Compensation axiale 0,1 mm
Avec compensation radiale oui
Compensation radiale (alésage) R 0,05 mm
Compensation radiale (usinage des filets) R 0,4 mm
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309447 10
EAN / GTIN 4045197783073
Réf. fabricant 309447 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Trempés et rectifiés.

Avantage(s):

La compensation radiale permet de compenser les légères erreurs de centrage (pour la concentricité et la qualité de filetage/d'ajustement requises). Compensation axiale de 0,1 mm.

Utilisation:

Pour le taraudage ou l'alésage sur des centres de fraisage et de tournage.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour ⌀ nominaux. N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.