• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 2,8mm

Réf.: 309402 2,8
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
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage nominal d 2,8 mm
Support ER 16
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 4031 E
⌀ ext. D 16,7 mm
Longueur totale L 27,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309402 2,8
EAN / GTIN 2050001765291
Réf. fabricant 13823010280
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.
Avec disques d’étanchéité pour arrosage interne (jusqu’à 60 bars!).
Protection anti-corrosion FAHRION®:
  • Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.
  • Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Pinces de serrage FAHRION® similaires ISO 15488-A.