{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 4031 E | |
| Porte-outils | ER 11 | |
| Diamètre de serrage | 6 mm | |
| Diamètre extérieur | 11,3 mm | |
| Longueur pince de serrage | 18 mm | |
| Type | conique | |
| Angle de cône | 16 degré | |
| Norme | DIN ISO 15488-A | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Avec compensation axiale | non | |
| Avec compensation radiale | non | |
| Précision de concentricité ≤ | 10 µm | |
| Exécution pince de serrage | pinces de serrage poussées | |
| Avec joint | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Avec réglage de longueur | non | |
| Sécurité d’extraction d’outil | non | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 309399 6 | |
| EAN / GTIN | 4062406104474 | |
| Réf. fabricant | 309399 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |