Pince de serrage ER HP avec joint, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 14mm

Réf.: 309377 14
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
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 469 E
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône de pince de serrage; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SZD03200105; ZYL01400115
Format d’image queue lisse
Diamètre de queue DS 14 mm
Porte-outils ER 32
Diamètre de serrage D1 14 mm
Diamètre extérieur D 32,7 mm
Longueur pince de serrage L 40 mm
Type conique
Angle de cône α 16 degré
Norme DIN ISO 15488-A
Surface nickelage
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 2 µm
Avec joint oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309377 14
EAN / GTIN 2050001765055
Réf. fabricant 13626011400
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Version:

System concentricity and repetition accuracy 3 µm (3×D, maximum = 50 mm), in conjunction with FAHRION CENTRO P chucks.
Corrosion protection: Collets fully coated with FAHRION Protect, including the functional faces.

Advantage:

The coating increases the service life of the collet and ensures full functionality and precision.

Suitable for:

Precision ER collet chuck CENTRO P.

Note:

  • Optimum concentricity only when used in CENTRO P chucks.
  • Clamping range h10 (nominal size only).

With seal for through-coolant feed (for use up to 60 bar). Similar to ISO 15488-A.