Pince de serrage ER HP, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 1mm

Réf.: 309370 1
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
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône de pince de serrage; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SZD01600115; ZYL00100115
Format d’image queue lisse
Dimensions de l’attachement 16
Diamètre de queue DS 1 mm
Référence fabricant ER-Spannzange HP
Porte-outils ER 16
Diamètre de serrage D1 1 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 0,5 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 1 mm
Diamètre extérieur D 17 mm
Longueur pince de serrage L 27,5 mm
Type conique
Angle de cône α 16 degrés
Norme DIN ISO 15488-B
Surface nickelage
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 2 µm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 309370 1
EAN / GTIN 2050001766724
Réf. fabricant 13613010100
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Concentricité du système et répétabilité de 3 µm (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.
Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

  • Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.
  • Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).