• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril
    • Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Jeu de 10 pinces de serrage ER 1−10 mm avec joint et gicleurs, ER 16

Réf.: 309165
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-A
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER 16
Norme ISO 15488-A
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 309165
EAN / GTIN 4045197666284
Réf. fabricant 309165
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.
Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour ⌀ nominal.
⌀ 1 mm et 2 mm sans gicleur et non étanchéifié.
Type A.

Livraison:

En coffret avec compartiments en mousse rigide, pas de 1mm.