{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant |
470 E
|
|
| Porte-outils |
ER 32
|
|
| Diamètre de serrage D1 |
3 mm
|
|
| Diamètre de serrage min. D1 min |
2 mm
|
|
| Diamètre de serrage max. D1 max |
3 mm
|
|
| Diamètre extérieur D |
33 mm
|
|
| Longueur pince de serrage L |
40 mm
|
|
| Norme |
DIN ISO 15488-B
|
|
| Surface |
avec rectification; polie; trempage
|
|
| Précision de concentricité ≤ |
10 µm
|
|
| Type de produit |
pince de serrage
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
| Référence article | 309003 3 | |
| EAN / GTIN | 4069515025171 | |
| Réf. fabricant | 309003 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |