• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Pince de serrage ER, ER 32, ⌀ serrage nominal d: 17mm

Réf.: 309000 17
Remise
16,16 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Manufacturer’s designation HOLEX ER-Spannzange
Holder ER 32
Clamping diameter D1 17 mm
External diameter D 33 mm
Length of collet L 40 mm
Standard DIN ISO 15488-B
Surface polished
Clamping profile round
Concentricity ≤ 10 µm
Collet version dead length collet
With seal oui
Type of product collet
Content single part

Identification et classification

Référence article 309000 17
EAN / GTIN 4045197151629
Réf. fabricant 309000 17
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, p. ex.10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).
Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces.