{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône de pince de serrage; Queue cylindrique | |
| Format d’image | pince de serrage, angle de réglage du cône de 8°; queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 25 mm | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Référence fabricant | 429 E | |
| Porte-outils | ER 25 | |
| Diamètre de serrage D1 | 16 mm | |
| Diamètre extérieur D | 25,7 mm | |
| Longueur pince de serrage L | 34 mm | |
| Type | conique | |
| Angle de cône α | 16 degrés | |
| Norme | DIN ISO 15488-B | |
| Surface | nickelage; trempé, rectifié | |
| Profil de serrage | forme ronde | |
| Précision de concentricité ≤ | 5 µm | |
| Avec joint | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 308947 16 | |
| EAN / GTIN | 4054631126253 | |
| Réf. fabricant | 13755011600 | |
| Fabricant/personne responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |