• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Pince de serrage ER avec joint et gicleurs, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 6mm

Réf.: 308922 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
116 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-outils ER 16
Diamètre de serrage 6 mm
Diamètre extérieur 17 mm
Longueur pince de serrage 27,5 mm
Type conique
Angle de cône 16 degré
Norme DIN ISO 15488-A
Matériau acier
Surface avec rectification; polie; trempage
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Exécution pince de serrage pinces de serrage poussées
Avec joint oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308922 6
EAN / GTIN 4045197645012
Réf. fabricant 308922 6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.
Modèles étanches avec gicleurs uniquement pour ⌀ nominal.