• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Pince de serrage ER, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 1/16mm

Réf.: 308920 1/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: ISO 15488-B
  • Précision de concentricité: ≤ 10

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ER 16
Norme ISO 15488-B
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Type 426 E
⌀ ext. D 17 mm
Longueur totale L 27,5 mm
Type de produit Pince de serrage

Identification et classification

Référence article 308920 1/16
EAN / GTIN 4062406103743
Réf. fabricant 308920 1/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Version:

Through hardened and ground. Polished.

Note:

The collet clamping ⌀ range is always up to 1 mm less than nominal, e.g. ⌀ 10 − 9 mm, except for ⌀ 1, 1.5 and 2 (where it is only 0.5 mm).
Collets ER16, ER25 and ER32 without a seal also available in imperial sizes.