Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872), pour taille cône SA: 40

Réf.: 308825 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille cône SA Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de poignée poignée standard
Ouverture, pour vis à six pans mâles 19 mm
Type de produit clé
Surface sans revêtement
Kit/assortiment non
Transmission poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308825 40
EAN / GTIN 4062406117955
Réf. fabricant 308825 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Clé de serrage monobloc.

Avantage(s):

Aucun glissement comme pour les clés de serrage traditionnelles, dès lors aucun risque de blessure!

Utilisation:

Pour le serrage sûr de tirettes.