• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Tirette Mori-Seiki, étanche, type A, avec alésage ⌀ 7 mm, Pour cône: 40

Réf.: 308625 40

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour cône Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre d’alésage 7 mm
Diamètre embase D 23 mm
Type de produit tirettes
Filetage M M16
Pour support SA 40
Longueur totale L 54 mm
Diamètre de tête D1 19 mm
Longueur de col L1 26 mm
Angle α 15 degré
Ouverture 19 mm
Avec alésage oui
Avec moyeu oui
Étanche oui
Couple de serrage max. 50 Nm

Identification et classification

Référence article 308625 40
EAN / GTIN 4045197485878
Réf. fabricant 308625 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l’outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

  • Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).
  • Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).

Remarque(s):

Version étanche − avec joint torique.
Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.
ISO 7388-3 correspond à l’ancienne norme DIN 69872.