Mandrin porte-fraise avec arrosage, PSC 50 court, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 308544 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane
Format d’image avec centrage intérieur
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 50 mm
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue 50 mm
Interface côté machine PSC 50
Diamètre de serrage min. 16 mm
Diamètre de serrage max. 16 mm
Longueur de col 35 mm
Diamètre extérieur côté outil 38 mm
Longueur du corps côté outil 29,5 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 6 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Forme forme courte
Avec arrosage oui
Arrosage obturable oui
Nombre de canaux d’arrosage 2 pc.
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises
Longueur totale 82 mm
Hauteur totale 38 mm
Largeur totale 38 mm
Norme ISO 26623-1
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier pour traitement thermique
Poids 0,605 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 308544 16
EAN / GTIN 4062406243821
Réf. fabricant 308544 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises avec rainure transversale.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, vis de serrage de la fraise 309860.
Conduit d’arrosage et clé à douilles, voir 309885; 309893.