Mandrin porte-fraises anti-vibratoire, cylindrique, HSK-A 100 A = 200, ⌀ mandrin d1: 27mm

Réf.: 306708 27
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant non
Référence fabricant Messerkopfaufnahme schwingungsgedämpft, zylindrisch, HSK-A 100 A = 200
Type de barre cône HSK
Codage du point de séparation HSK10000180
Format d’image avec rainure longitudinale et transversale
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 100
Type d’attachement alésage (logement intérieur)
Longueur de queue LS 200 mm
Longueur de col A 200 mm
Longueur du mandrin de fraisage L3; L4 21 mm
Diamètre extérieur côté outil D 58 mm
Vitesse de rotation max. 8 000 min-1
Précision de concentricité 6 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 8000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Amortissement des vibrations oui
Avec support de données RFID non
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises
Longueur totale L 200 mm
Hauteur totale H1 271 mm
Largeur totale B1 58 mm
Norme DIN 6357; DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne non
Matériau acier pour traitement thermique
Poids 5,6 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 306708 27
EAN / GTIN 4045197762009
Réf. fabricant 306708 27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
  • Surface de contact agrandie.

Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l'avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, conduit d'arrosage 309880.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.