Tyrolit Meule pour rectification plane pendulaire 200x20x32mm acier/acier rapide

Réf.: 306283
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 306283
EAN / GTIN 9003173062838
Réf. fabricant 306283
Article hors catalogue L50140 615
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Cette meule de rectification pendulaire peut être utilisée de façon universelle sur tous les aciers hautement alliés et les aciers rapides.
  • Pour cela, on utilise des corindons spéciaux et des mélanges de corindons frittés combinés à des systèmes de liants spéciaux.
  • Il est possible d'atteindre des taux d'enlèvement maximum en utilisant des mélanges de corindons frittés, par exemple 454A.
  • Le niveau de qualité le plus élevé suivant est la meule CBN VIB STAR à liant résine de Tyrolit.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 40m/s
  • Spécification: SD83A 601 II7P VK8 F
  • Dimension: D x T x H = 200 x 20 x 32

Avantage(s):

  • Bon taux d’enlèvement de matière
  • Utilisation universelle
  • Grande rentabilité

Utilisation:

  • Pour la Rectification plane pendulaire de pièces en acier hautement allié et en acier rapide

Matière(s):

  • Acier/Acier rapide/Acier inoxydable
  • Acier/Acier rapide/Acier inoxydable

Adapté(s) pour:

  • Outil de rectification plane pendulaire

Remarque(s):

  • Pour la Rectification plane pendulaire de pièces en acier hautement allié et en acier rapide