• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Maillet à frappe amortie et marteau rivoir sans rebond, manche en fibres de verre de première qualité Absorption du rebond par des poids dans la tête du marteau - permets des coups nets et précis

Réf.: 305.3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 305.3
EAN / GTIN 7610733254767
Réf. fabricant PB 305.3
Article hors catalogue L60060 2869

Description

Description:

  • Maillet à frappe amortie et marteau rivoir, sans rebond
  • avec l'embout en plastique comme maillet
  • embout en plastique avec insert d’acier trempé, pour l'utilisation comme marteau rivoir
  • manche en fibre de verre de première qualité, résistant contre les cassures et les entailles
  • solidement ancré dans le tube du manche avec colle à deux composants, sécurité maximale lors du travail
  • amortissement du rebond par des poids intégrés dans la tête du maillet, pour des coups riches et précis
  • respecter les règles de sécurité lors de l’utilisation d’outils à frapper: www.pbst.ch/safe

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 32 mm
  • Longueur de la tête de marteau: 95 mm
  • Longueur entière marteau: 320 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier