{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône HSK; cône de pince de serrage | |
| Codage du point de séparation | HSK06300111; SZD01600211 | |
| Format d’image | face plane, cône standard type A | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 63 mm; 16 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | ER-Spannzangenfutter | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 0,5 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 10 mm | |
| Pour type de pince de serrage | pince de serrage ER | |
| Taille pince de serrage | 16 | |
| Longueur de col A | 130 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 28 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 6,3 à 20000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HSC | |
| Filetage G; M | M22×1,5 | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin à pinces | |
| Longueur totale L | 161,9 mm | |
| Norme | DIN 69882-6; DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Type | A | |
| Avec filetage | oui | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 305434 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406545383 | |
| Réf. fabricant | 305434 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |