Elément de base, largeur de mâchoire 80

Réf.: 304782
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 304782
EAN / GTIN 4020772304782
Réf. fabricant 304782
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Elément de base, largeur de mâchoire 80 mm.

Espacement des trous 50 mm.
Trempé 60 HRC, avec denture 1 mm.
Convient pour le système de trame AMF: Grille 50 mm, M16, Ø22 F7.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 80-500-050
  • Longueur: 500 mm
  • Force de serrage: 15 kN
  • Poids: 15,5 kg
  • Réf.: 80-500-050
  • A: 500
  • B: 90
  • C: 60
  • D: 350
  • ØE F7: 22
  • F: 13
  • ØG: 17
  • H: 17
  • H1: 17
  • ØI: 25
  • K: 75
  • L: 25
  • N H7: 18
  • R: 50
  • S: 68
  • T: 16