Mandrin de fraisage Performance avec arrosage en bout, HSK-A 63 court, ⌀ serrage D1: 20mm

Réf.: 304450 20
Remise
312,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale sur cercle de trous
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK; Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK06300195; ZYL02001015
Format d’image face plane, cône standard type A; surface de serrage droite
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant; système métrique
Dimensions de barre, métriques 63 mm; 20 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 20 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Performance Fräsfutter mit Kühlkanalbohrungen
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 20 mm
Diamètre de serrage max. D1 20 mm
Longueur de col A 80 mm
Diamètre extérieur côté outil D 52 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC; TPC
Forme forme courte
Amortissement des vibrations oui
Sécurité d’extraction d’outil oui
Couple de serrage 25 Nm
Avec arrosage oui
Nombre de canaux d’arrosage 4 pc.
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 46,5 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 111,9 mm
Norme DIN 69882-4; DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 304450 20
EAN / GTIN 4062406114718
Réf. fabricant 304450 20
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure.
  • Avec 4 canaux d’arrosage.

Avantage(s):

  • Pas d'extraction de la fraise, pas de secousse unique.
  • Contour extérieur optimisé − comportement amortisseur.
  • Maniement aisé grâce au filetage différentiel.
  • Bris de queue de la fraise improbable.
  • Exécution de précision.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB. Idéal pour le fraisage TPC ou les applications à grande avance. Pas d'extraction de la fraise, concentricité précise, sécurité de process!

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

Couple de serrage 25 Nm; Torx T40.