Mandrins porte-fraises Forme AD, BT 40 A = 100, ⌀ mandrin d1: 22mm

Réf.: 303810 22
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; mandrin porte-fraise
Codage du point de séparation SKG04005190; FDA02201210
Format d’image MAS BT; avec rainure transversale et vis de serrage de fraise
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 22 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; tenon
Classe de tolérance de barre h6
Interface côté machine BT 40
Avec face d’appui oui
Ecart a 1 mm
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 48 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 5 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Filetage G; M M10
Avec support de données RFID non
Avec arrosage oui
Arrosage obturable non
Diamètre mandrin d1 22 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises
Longueur totale L 184,4 mm
Norme DIN 6357; ISO 7388-2; JIS B6339
Type AD
Avec filetage oui
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Traitement de surface trempage
Poids 2,1 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 303810 22
EAN / GTIN 4067263014034
Réf. fabricant 303810 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux). Avec RFID / alésage Balluffchip et canaux d’arrosage.

Avantage(s):

Le double contact entre le cône et la face plane permet d’obtenir une situation de serrage plus stable et plus précise:
  • Meilleure qualité d’état de surface
  • Durées de vie d’outil plus longues
  • Assise constante dans la broche (même à des vitesses de rotation élevées)
  • Meilleure précision de concentricité
Un porte-outils à double contact BT peut également être utilisé sur une broche de machine BT standard, et inversement. Toutefois, les avantages du double contact ne s’appliquent qu’avec un porte-outils et une broche à double contact.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308806. Clé spéciale 309840.