Gilet de protection multinormes L/XL

Réf.: 303417293300L/XL
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
Couleur high vis gelb
Taille unisexe XL
Type de produit Gilets de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 303417293300L/XL
EAN / GTIN 7330509725689
Réf. fabricant 303417293300L/XL

Description

Exécution:


Matière principale
98% polyester, 2% fibre antistatique, tricoté en chaîne, résistant aux flammes, antistatique, 120 g/m²
Finition
Dossier allongé

Détails
Étiquettes externes
Anneau D, ID-kortsficka säljes separat

Reflex
Bande réfléchissante ignifuge de 50 mm de large

Fermeture avant
Glissière plastique unidirectionnelle

Poches
Ouverture sur le côté pour accéder aux poches à vêtements sous-jacentes

Description:

  • Gilet léger, haute-visibilité, avec des propriétés antistatiques
  • Des bandes réfléchissantes sur tout le tour, y compris sur les manches, garantissent que le porteur est visible de toutes les directions
  • Avec une fermeture éclair frontale et des ouvertures latérales intelligentes qui permettent d'accéder facilement aux vêtements et aux poches situées en dessous
  • Certifié selon EN 1149-5, EN ISO 14116, indice 1
  • EN ISO 20471, Classe 3

Norme:

  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN ISO 14116, index 1
  • EN 1149-5

Conseillers produits et services

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure