Mandrin à pinces ER Type ADB, BT 40 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 40

Réf.: 302765 40
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant ER-Spannzangenfutter
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; cône de pince de serrage
Codage du point de séparation SKG04005795; SZD04000215
Format d’image avec lubrification centralisée et décentralisée; pince de serrage, angle de réglage du cône de 8°
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 40 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon
Interface côté machine BT 40
Diamètre de serrage min. D1 3 mm
Diamètre de serrage max. D1 26 mm
Pour type de pince de serrage pince de serrage ER
Taille pince de serrage 40
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 63 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Filetage G; M M50
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Longueur totale L 165,4 mm
Hauteur totale H1 63 mm
Largeur totale B1 63 mm
Norme ISO 7388-2; JIS B6339
Type ADB
Avec filetage oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Traitement de surface avec rectification
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302765 40
EAN / GTIN 4062406100261
Réf. fabricant 302765 40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G2,5/25000 min-1.
  • Ecrou de serrage finement équilibré (G2,5/25000 min-1).
  • Transmission du couple et résistance à l'usure optimales grâce à l'écrou de serrage de précision revêtu.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308760308802, clés de serrage AB 308820308835.
Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309680309745 ou 613300.

Remarque(s):

Ecrou de serrage adapté 309580 ou 309610.