Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur, L = 300 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/6mm

Réf.: 302416 20/6
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
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 6 mm
Queue ⌀ d 20 mm
Longueur totale L 300 mm
⌀ D2 14 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Identification et classification

Référence article 302416 20/6
EAN / GTIN 4045197436078
Réf. fabricant 302416 20/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).
Sans vis de réglage de longueur, long.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.