Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur 32/18 mm

Réf.: 302412 32/18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 18 mm
Queue ⌀ d 32 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ D2 27 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302412 32/18
EAN / GTIN 4045197436054

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).
Avec vis de réglage de longueur, court.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier