Douille de réduction fendue étanche, ⌀ 32 mm, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 302187 6
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
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 32 mm
⌀ D2 35,5 mm
⌀ D 32 mm
Longueur totale L 62,5 mm
Précision de concentricité système 5 µm
Type de produit Douille de réduction

Identification et classification

Référence article 302187 6
EAN / GTIN 4060576159744
Réf. fabricant 207940
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Version étanche.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
  • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
  • Le couple élevé garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
  • Précision de concentricité ±5 µm (précision du système pour 3×D).
  • Précision de concentricité ±2 µm (pour douilles de réduction).
  • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Accessoire(s):

Nettoie-cônes cylindriques 343720.