Mandrin expansible hydraulique étroit Master Chuck, SA 40 A = 120, ⌀ serrage D1: 18mm

Réf.: 302073 18
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
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série Master Chuck
Référence fabricant Hydrodehnspannfutter schlank Master Chuck
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SKG04001795; ZYL01800175
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 18 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 18 mm
Zone EX non
Interface côté machine SA 40
Diamètre de serrage min. D1 18 mm
Diamètre de serrage max. D1 18 mm
Longueur de col A 120 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42 mm
Vitesse de rotation max. 25 000 min-1
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC; HSC
Forme forme étroite
Avec vis de réglage de longueur oui
Course de réglage V 10 mm
Filetage G; M M16
Diamètre extérieur 2 côté outil D2 33 mm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin expansible hydraulique
Longueur totale L 188,4 mm
Norme DIN 69882-8; ISO 7388-1
Type ADB
Avec filetage oui
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302073 18
EAN / GTIN 4067263108252
Réf. fabricant 302073 18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Modèle compact (profil 4,5°, identique au profil de frettage suivant DIN 69882-8).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
  • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.
  • Résistance à des températures allant jusqu’à 120 °C pendant 4 heures.
  • Jusqu’à 10x plus de processus de serrage possibles, par rapport à un mandrin expansible hydraulique standard.
  • Couple de serrage très faible de la vis de serrage - maniement aisé.
  • Nouveau système d’expansion hydraulique breveté - Concentricité premium fiable et durable.

Utilisation:

Particulièrement dans la fabrication d’outils et de moules. Applications nécessitant un encombrement réduit. Pour le perçage, l’alésage et le fraisage. Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clé de serrage AB 308820308835, douille de réduction 302135302187.

Warning:

Utilisation normale
  • Mandrin expansible hydraulique le serrage d’outils à haute concentricité.
  • Pour usage industriel.
  • Respecter la profondeur de serrage minimum.
  • En cas d’utilisation de conceptions spéciales, tenir compte des indications de plan différentes.
  • Respecter la vitesse de rotation maximale et
  • l’adapter aux conditions individuelles si nécessaire.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser dans des environnements fortement poussiéreux ou contenant des gaz ou des vapeurs inflammables ou des solvants.
  • Ne pas combiner les rallonges.
  • Ne pas utiliser pour le serrage de pièces.
  • Ne pas chauffer avec un appareil de frettage.