{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui, à 80 bars max. | |
| Entrée de liquide de refroidissement | entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | cône SA; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | SKG04001795; ZYL00600115 | |
| Format d’image | avec lubrification centralisée et décentralisée; queue lisse | |
| Exécution barre | cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6 mm | |
| Dimensions de barre, sans dimensions | 40 | |
| Type d’attachement | tenon; alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | BASIC | |
| Référence fabricant | Hydrodehn-Spannfutter BASIC | |
| Zone EX | non | |
| Interface côté machine | SA 40 | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 6 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 6 mm | |
| Longueur de col A | 80,5 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 49,5 mm | |
| Précision de concentricité | 3 µm | |
| Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation | g 2,5 à 20000 min-1 | |
| Stratégie d’usinage | HSC; finition | |
| Forme | forme courte; forme étroite | |
| Avec vis de réglage de longueur | oui | |
| Course de réglage V | 10 mm | |
| Filetage G; M | M5 | |
| Pression de liquide de refroidissement max. | 80 bar | |
| Diamètre extérieur 2 côté outil D2 | 26 mm | |
| Longueur utile LN | 61,5 mm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin expansible hydraulique | |
| Longueur totale L | 148,9 mm | |
| Norme | ISO 7388-1 | |
| Type | ADB | |
| Avec filetage | oui | |
| Avec alésage pour supports de données RFID | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Poids | 1,3 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 302045 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197146083 | |
| Réf. fabricant | 302045 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |