Tampon à frapper avec caractères spéciaux (>), 5 mm hauteur de caractères, 58 - 61 dureté HRC à la gravure

Réf.: 300SZ0506
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 300SZ0506
EAN / GTIN 4027474464554
Réf. fabricant 300SZ0506
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les tampons à frapper avec caractères spéciaux de la série 300 sont utilisés pour marquer facilement des pièces avec une résistance allant jusqu'à 900 N/mm² (27 HRC) dans l'artisanat, l'industrie et les ateliers. Les tampons possèdent une dureté de gravure entre 58 et 61 HRC. Les caractères spéciaux comme les symboles de mise à la terre, les symboles de diamètre, etc., sont facilement commandables avec un numéro d'article fixe.
  • Hauteur des caractères adaptée à l'écriture
  • Pour permettre un coup aussi précis que possible, le tampon est affûté sur tous les côtés jusqu'à la gravure.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 70 mm
  • Longueur totale [inch]: 2 3/4
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de tige [mm]: 10
  • Largeur de tige [inch]: 3/8
  • Dureté [HRC]: 58 - 61
  • Hauteur des caractères [mm]: 5 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier