Mandrin Weldon, type ADB, SA 40 A = 200, ⌀ serrage D1: 16mm

Réf.: 300285 16
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
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement entrée de lubrifiant, décentralisée via collerette et concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SKG04001795; ZYL01601015
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre corps DS 16 mm
lubrifiant oui
Référence fabricant Flächenspannfutter Form ADB
Interface côté machine SA 40
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 16 mm
Diamètre de serrage max. D1 16 mm
Longueur de col A 200 mm
Diamètre extérieur côté outil D 48 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 268,4 mm
Norme DIN 6359; ISO 7388-1
Forme ADB
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 300285 16
EAN / GTIN 4045197283238
Réf. fabricant 300285 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

GARANT −
Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!). Qualité d'équilibrage G 2,5 / 25000 min-1.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.