Mandrin Weldon, type AD avec arrosage en bout, SA 40 A = 100, ⌀ serrage D1: 12mm

Réf.: 300255 12
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
135 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône SA; Queue cylindrique
Codage du point de séparation SKG04005195; ZYL01201115
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage; système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 12 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Référence fabricant Flächenspannfutter Form AD
Interface côté machine SA 40
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 12 mm
Diamètre de serrage max. D1 12 mm
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 6,3 à 18000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Filetage G; M M16
Avec arrosage oui
Arrosage obturable non
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 168,4 mm
Norme DIN 6359; ISO 7388-1
Type AD
Avec filetage oui
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 300255 12
EAN / GTIN 4062406242817
Réf. fabricant 300255 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.
Avec arrosage. Non obturable.
Toutes les queues avec projection de perles en verre fin. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min-1.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 − 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.