• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Axe de roulement en carbure Carbure, Type: 6

Réf.: 299910 6
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
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre d1 d1 4 mm
Matériau acier
Longueur totale L 16 mm
Filetage sans filetage
Surface sans revêtement
Type de produit goupille cylindrique

Identification et classification

Référence article 299910 6
EAN / GTIN 4030741151422
Réf. fabricant 290311
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de